※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)10
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV、オーダーメイド仕様:(-XC64) エア抜きバルブ付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67356197
品番CHDKDB32-10-M9BVL-XC64
参考基準価格(税別)¥18,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます
他の種類を見る