※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)35
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67356705
品番CHDKDB40-35-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥21,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など385種類から選べます
他の種類を見る