※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
15
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード
67358909
品番
CHKDB25TN-15
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク