※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
55
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67359189
品番
CHKDL32-55M-XC63
参考基準価格(税別)
¥17,930
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
385
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ取付形式
-
ストローク(mm)
55
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク