※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:A93、オーダーメイド仕様:(-XC62) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67360415
品番CHDKGB25-30-A93-XC62
参考基準価格(税別)¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る