※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC62) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67363985
品番CHKGB20-100-XC62R
参考基準価格(税別)¥14,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る