※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67364064
品番CHKGB20TN-30M
参考基準価格(税別)¥9,190
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る