※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)85
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
注文コード67365455
品番CHDQB32-85D-XB10
参考基準価格(税別)¥15,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など147種類から選べます
他の種類を見る