曜日別特売
SED-230 伸縮式ラチェットドライバー SK11 67366504

SED-230 伸縮式ラチェットドライバー SK11 67366504
SED-230 伸縮式ラチェットドライバー SK11 67366504

伸縮式ラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67366504
品番
SED-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。
ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。

用途
自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。
先端形状
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
軸長(mm)
80~150
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20
種類
セット品
商品構成
セット品
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする