SK11
SK11の 釘
SK11の リベット・鋲
カラーリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
67368132
品番
CR4-3BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途
部材と母材の締結。
色
ブラック
リベット径(Φmm)
3.2
ねじ下穴サイズ(mm)
3.3〜3.4
引張強度(kg)
140
剪断強度(kg)
90
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
締付可能厚(mm)
3.2〜4.8
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。