曜日別特売
EUH-10R ウレタンエアホース E-Value 67384713

EUH-10R ウレタンエアホース E-Value 67384713
EUH-10R ウレタンエアホース E-Value 67384713

ウレタンエアホース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)
クリアレッド
内容量1巻(10m)注文コード67384713品番EUH-10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。

用途エアーホース。クリアレッド材質ポリウレタン樹脂長さ(m)10内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67384747
2022-05-25
用途: コンプレッサー使用時

柔らかいので、使用時・収納時ともに扱いやすくてとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 67384747
2022-08-22
用途: エアー配管に使用
その他業種

思ったよりは細く感じましたが、そこそこ柔軟性もありコスパは良いと思います。

対象商品 : 67384713
2020-11-23
用途: エアーツールへのエアー供給
大塚産業株式会社

モノタロウブランドのエアーホースより若干細目ですが、やや赤味がかったオレンジ色をしているので、脳天がハゲて日に焼けた頭皮と似合っていて感動しました。

9が参考にしています
対象商品 : 67384713
2020-05-16
用途: エアー工具作業用
その他業種

まだ使用はしてませんがコンプレッサーに接続だけしてみたら少々固かった感じはありましたが問題なく使えそうです。

対象商品 : 67384713
2019-03-22
用途: 家庭用コンプレッサーで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

もっと安いホースもたくさん出ていますが
それらの多くは大陸製で、もし8kg圧で使って
いる最中にソケットが外れて顔面直撃でもすれば
大怪我しますので、安心を買うという意味で
日本製のこのホースにしました。
水道ホースに近い柔らかさで、取り回しがよく使いやすいと
思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67384704
2018-09-08
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

5メートルホースで使い勝手が良くウレタンなので軽く、柔らかで使いやすいホースです。

1が参考にしています
対象商品 : 67384713
2018-11-21
用途: コンプレッサー
その他業種

以前も同じものを買っていました
大変良いです
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする