曜日別特売
CM2YB20-77FZ CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ SMC 67629389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)77チューブ内径(Φmm)20仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67629389品番CM2YB20-77FZ
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)77ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする