未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
CD管片サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
67918351
品番
KTC-22
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
適合管
CD管22
色
オレンジ
寸法L(mm)
49.3
寸法D(Φmm)
27.5
寸法B(mm)
20
寸法b(mm)
8
入数(個)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください