SBG 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 67919069

SBG 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 67919069
SBG 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 67919069
SBG 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業 67919069

小判スライドボックス(センター磁石付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)種類1ヶ用注文コード67919069品番SBG
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
付属品アルミ箔、センター磁石、タッピンねじ仕様小判穴:ホルソー穴あけ対応品タイプ標準品(深さ36mm)種類1ヶ用接続TLフレキ14・16・22/2・2・2、PF菅14・16・22/2・2・2、CD管14・16・22/2・2・2配管直接配管:PF22入数(個)1
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする