※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ
12-MGPL16-75Z-M9BWZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ追記号
など
540
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67949779
品番
12-MGPL16-75Z-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
クリーンルーム仕様:(12) リリーフポートタイプ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク