※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ追記号
など
6720
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
68001265
品番
MGPM100-100Z-P3DWA
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
仕様
軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストローク
作動方式
複動