LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
APリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
68047953
品番
AP43
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。
機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
適正かしめ板厚MIN(mm)
1
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
リベット長さ(mm)
8.2
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.4〜3.5
質量(kg)
1.03
トラスコ品番
750-7801
ツバ径(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
0.97
アズワン品番
65-1969-90
せん断強度(KN)
0.74