HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058194
品番
HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
HIF3B
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート