HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-3S-3.3C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68065124
品番
DF33-3S-3.3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.1
幅(mm)
7.4
ピッチ(mm)
3.3
極数
3
シリーズ
DF33
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF33シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート