アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
HH311 調理白衣 メンズ衿なし調理着(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68068035
品番
HH311
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
色
ピュアホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
生地
ポプリン
色番
101
生地性能
ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。