HH322 調理白衣 メンズ衿なし半袖調理着(年間用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68068227 品番 HH322
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。

ピュアホワイト サイズ5L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 生地ポプリン 色番101 生地性能ナノ加工、吸水防汚性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
調理の時
有限会社京八 様 (飲食業)

いつも、2枚づつ買います。
形が良く、気に入っています。
もう何枚買ったかな。

対象商品:
68068184
2020-07-01
用途:
食品製造作業着

手に取るませは少し心配でしたが、開いて着衣したらとてもすばらしく、お世辞抜きで
安心しました、次回もその後も多分利用します(決め手は着衣で涼しく感じた事)

対象商品:
68068184
2019-08-15
用途:
調理作業
製造業

裾のポケットが大きく使いやすいのでとても気に入っています。

対象商品:
68190114
2016-08-18
用途:
調理用
クラレテクノ株式会社 様

割としっかりしていて問題なし。より安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする