ロングネックラジアスエンドミル MHR230RMHR230R 1.5XR0.2X18(D6)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径・全長など571種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
全長(mm)
60
注文コード
68069407
品番
MHR230R 1.5XR0.2X18(D6)
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
有効長(mm)
18
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする