回転灯 GF7

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68094218 品番GF7-48N-Y
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯
タフな環境性能
振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?
砂埃や水に強い
防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応
※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
設置に場所を取らないコンパクトサイズ
薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。
黄色LEDでの周囲360°への流動点灯
流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。
制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。
使用事例
物流倉庫等での安全対策
かんたんマグネット取付も可能
オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。
※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y
※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。

定格電圧(V)DC48 発光色 制御仕様電圧印加制御 フラッシュ流動点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする