O96-2009 ドレンボルト(マグネット付) MAD MAX(マッドマックス) 68102797

O96-2009 ドレンボルト(マグネット付) MAD MAX(マッドマックス) 68102797 O96-2009 ドレンボルト(マグネット付) MAD MAX(マッドマックス) 68102797 O96-2009 ドレンボルト(マグネット付) MAD MAX(マッドマックス) 68102797

ドレンボルト(マグネット付)

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68102797 品番O96-2009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な磁力が細かい鉄粉まで逃さずキャッチ!
スチール製ボルトにマグネットが装備されており、エンジン内部の鉄系不純物を引きよせ、クランクケース内を浄化することができます。

サイズM8×P1.25 ピッチ(mm)1.25 ねじの呼びM8
注意
※必ずしも、すべての鉄系不純物に対応できる訳ではありません。
※適合車種に関しましては汎用品によりサイズよりご判断ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68102797
2016-03-13
用途:
YAMAHAビーノに使用

YAMAHAのビーノに使用しました。標準のボルトにはないマグネットがついているので、スラッジ除去効果が期待できそうです。

対象商品:
68102806
2016-01-15
用途:
カブ90に使用

普通につきました。鉄粉はあまり取れませんでしたが、オイルをまめに交換しているせいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
68102806
2015-12-26
用途:
オイル交換時のボルト

先端のマグネットがオイル中の鉄粉を除去してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
68102806
2016-03-10
用途:
PCXで使用。

使用して鉄粉は取れませんが、磁力は有ります。

対象商品:
68102806
2015-09-10
用途:
マジェスティS用に購入しました
不動産業

ピッチを調べて長さは不明ですがたぶんこれだろうと思い購入しました。
バイク屋さんで見てもらったところ大丈夫だったようで取り付けてもらいました。
一度買ったらずっと使い続けるので買い増すことはないと思います(^^♪

4人が参考にしています
対象商品:
68102806
2015-10-06
用途:
スーパーカブ110の交換用

実際にオイル交換したら、大量のスラッジが付着していてびっくりしました。
磁石の力はかなり強力そうで、役に立っていると実感できるのが嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
68102806
2015-08-28
用途:
オイルドレイン
製造業

マグネットが強力な感じがGood!! 価格も安くていいですね。APE50に使いました。M8、M12だけじゃなくM14もおねがいしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68102806
2015-07-26
用途:
HONDA スーパーカブDXに

カブを10年近く乗っていますが、初めてドレンボトルを交換しました。17mmレンチが合うボルト(商品サイズはM12×P1.5)で、ネジの太さもピッチも合致しました。
マグネットの効果は次のオイル交換まで不明ですが、ボルトとワッシャーのセットでこの価格なら満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする