アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの フード・キャップ 食品工業向け
HH4323 衛生帽 八角帽メッシュ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68105387
品番
HH4323
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毛髪混入防止対策の衛生頭巾。
色
ホワイト
サイズ
LL
種類
メッシュケープ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
60
生地
ツイル
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。