※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 油圧ホース
電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68136366
品番
EA940CT-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
仕様
●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
アズワン品番
65-9314-07