エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの ケーブル支持具
エスコの ケーブルハンガー
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68136820
品番
EA947FD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様
●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番
65-9317-25