ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード68137127 品番EA948HT-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

仕様●適用ケーブル(mm):22〜32●取付ねじ(G):1-1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40〜100℃●サイズ(mm):H/37、GL 15●スパナサイズ(mm):50●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする