曜日別特売
MDUB32-10SZ-M9BA MU_ST-Z/MDU_ST-Z - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み SMC 68157137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU_ST-Z/MDU_ST-Z - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
68157137
品番
MDUB32-10SZ-M9BA
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする