※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU_ST-Z/MDU_ST-Z - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・リード線・ポートねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
68157365
品番
MDUL25-10SMZ
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし