※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU_ST-Z/MDU_ST-Z - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・リード線・ポートねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
68157417
品番
MUB63TF-15SZ
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-