画像準備中

ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ネジ止 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68159414 品番KM-6611
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)
フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。
シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。
約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。
メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中、2023年2月時点)。

仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ネジ止●色:ピンク●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使い アズワン品番65-9613-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする