曜日別特売
LZ125 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 68180035

LZ125 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 68180035
LZ125 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 68180035

ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個サイズ125A注文コード68180035品番LZ125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
材質鋳鉄製形状歯車形サイズ125A質量(g)515寸法A(mm)166寸法D(mm)158表面処理溶融亜鉛メッキ寸法T(mm)15.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758756
2018-01-28
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文から配達までの時間がかかり過ぎ、すぐ使いたいのに間に合わなかったキャンセルもできないので納期がかかる場合はその辺を考慮してもらいたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする