曜日別特売
TCS21Z16 ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用 外山電気 68180227

TCS21Z16 ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用 外山電気 68180227
TCS21Z16 ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用 外山電気 68180227

ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
種類2個用1方出
寸法H(mm)40
サイズ16
内容量1個注文コード68180227品番TCS21Z16
参考基準価格(税別)¥3,865販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質HDZ/鋳鉄製サイズ16質量(g)1060種類2個用1方出寸法L(mm)18寸法H(mm)40寸法A(mm)120表面処理溶融亜鉛メッキ寸法P(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする