O139 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気 68180315

O139 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気 68180315
O139 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気 68180315

丸型露出ボックス 薄鋼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類1方出
サイズ19
寸法H(mm)55
内容量1個注文コード68180315品番O139
参考基準価格(税別)¥3,685販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質鋳鉄製サイズ19質量(g)1100種類1方出寸法L(mm)25寸法H(mm)55規格-適合規格(PS)E寸法A(mm)114表面処理電気亜鉛メッキ寸法P(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする