外山電気
丸型露出ボックス 薄鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種類
2方出
1方出
2方出
直角2方出
3方出
4方出
サイズ
39
19
25
31
39
寸法H(mm)
55
40
44
55
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180324
品番
O239
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
39
質量(g)
1200
種類
2方出
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
55
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
114
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
96