CB851B 黒八角コンクリートBOX深型 外山電気 68181767

CB851B 黒八角コンクリートBOX深型 外山電気 68181767
CB851B 黒八角コンクリートBOX深型 外山電気 68181767

黒八角コンクリートBOX深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)54
内容量1個注文コード68181767品番CB851B
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質鋼板製サイズ深形1質量(g)405種類八角寸法H(mm)54表面処理黒色カチオン電着塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする