外山電気
黒八角コンクリートBOX深型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法H(mm)
75
100
44
54
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181776
品番
CB871B
参考基準価格(税別)
¥666
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
深形2
質量(g)
505
種類
八角
寸法H(mm)
75
表面処理
黒色カチオン電着塗装