外山電気
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種類
大四角90Φ
中四角
大四角
大四角90Φ
八角
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68181812
品番
CV590B
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
115
種類
大四角90Φ
寸法H(mm)
13
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装