曜日別特売
CV406B 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気 68181837

CV406B 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気 68181837
CV406B 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー 外山電気 68181837

丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類中四角
内容量1箱(100個)注文コード68181837品番CV406B
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質鋼板製質量(g)90種類中四角寸法H(mm)6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする