外山電気
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種類
大四角
中四角
大四角
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68181846
品番
CV506B
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
135
種類
大四角
寸法H(mm)
6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装