CV590FB 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気 68181873

CV590FB 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気 68181873
CV590FB 丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気 68181873

丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類大四角90Φ
内容量1箱(100個)注文コード68181873品番CV590FB
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質鋼板製質量(g)90種類大四角90Φ寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする