外山電気
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種類
大四角
中四角
大四角
八角
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
68182022
品番
CV5KB
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
160
種類
大四角
寸法H(mm)
13
表面処理
黒色カチオン電着塗装