外山電気
ブラックスイッチボックス カバー付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種類
5個用
1個用
2個用
3個用
4個用
5個用
6個用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68182144
品番
SB5B
参考基準価格(税別)
¥2,459
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(g)
1005
種類
5個用
寸法H(mm)
54
規格
JIS C 8340
寸法L1(mm)
274
表面処理
黒色カチオン電着塗装
寸法l(mm)
200
寸法L2(mm)
276
寸法N(mm)
4