外山電気
ブラック四角アウトレットボックス 大四角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種類
深形
注文コード
68184445
品番
OB557B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥639
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質
鋼板製
質量(g)
415
種類
深形
寸法H(mm)
54
表面処理
黒色カチオン電着塗装