外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用サドルベース
SBSP型 サドルベースキット SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68184944
品番
SBSP28
参考基準価格(税別)
¥5,125
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アンカープラグ付
サイズ
28
仕様
皿ビスSUS:M5×30、プラグ下穴径:Φ8.5
適合
合成樹脂可とう電線管用
材質
SUS304
質量(g)
75
寸法L1(mm)
47.5
寸法D(mm)
37.0
寸法L2(mm)
99
寸法P(mm)
70
寸法T1(mm)
1.5
寸法T2(mm)
1.2
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
25
適合電線管
PFS28、PFD28