外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用サドルベース
SBSP型 サドルベースキット SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68184953
品番
SBSP36
参考基準価格(税別)
¥6,955
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アンカープラグ付
サイズ
36
仕様
皿ビスSUS:M6×40、プラグ下穴径:Φ10.5
適合
合成樹脂可とう電線管用
材質
SUS304
質量(g)
110
寸法L1(mm)
54.0
寸法D(mm)
46.0
寸法L2(mm)
114
寸法P(mm)
85
寸法T1(mm)
2.0
寸法T2(mm)
2.0
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
26
適合電線管
PFS36、PFD36