外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用サドルベース
SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68184962
品番
SBZ16
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
アンカープラグ付
サイズ
16
仕様
皿ビスSUS:M5×30、プラグ下穴径:Φ8.5
適合
鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用
材質
溶融亜鉛めっき
質量(g)
46
寸法L1(mm)
65
寸法D(mm)
21.5
寸法L2(mm)
69
寸法P(mm)
45
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
1.2
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
25
適合電線管
G16