外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用サドルベース
SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68184996
品番
SBZ36
参考基準価格(税別)
¥4,255
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アンカープラグ付
サイズ
36
仕様
皿ビスSUS:M5×30、プラグ下穴径:Φ8.5
適合
鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用
材質
溶融亜鉛めっき
質量(g)
91
寸法L1(mm)
100
寸法D(mm)
42.0
寸法L2(mm)
104
寸法P(mm)
75
寸法T1(mm)
1.2
寸法T2(mm)
1.6
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
25
適合電線管
G36、VE36、HIVE36