外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用サドルベース
SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68185005
品番
SBZ42
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アンカープラグ付
サイズ
42
仕様
皿ビスSUS:M6×40、プラグ下穴径:Φ10.5
適合
鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用
材質
溶融亜鉛めっき
質量(g)
134
寸法L1(mm)
110
寸法D(mm)
48.0
寸法L2(mm)
114
寸法P(mm)
85
寸法T1(mm)
1.6
寸法T2(mm)
2.0
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
26
適合電線管
G42、VE42、HIVE42